Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB II 177B - 125 HP
1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB II 177B. Modelo/Serie: GDSH233S0045. Mismo paquete que el Frick RWBII-177B. Motor del compresor: 125 hp, 460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 150 psi a 300 °F y -20 °F. Enfriador de aceite por termosifón. Configuración de Vi variable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 1.042 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 53.840 horas. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto (H4)
Product Details
- Cantidad en stock: 265.PMI423a.12a
- Manufacturer: Reco
- Model: GDSH233S0045 / RWB II 177B
- Serial Number: GDSH233S0045
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details