Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco 160LUD-MX-3.6 / Mycom 160 VLD - 200 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco 160LUD-MX-3.6 / Mycom 160 VLD. Modelo: 160LUD-MX-3.6 / 160VLD. CFM: 441. Compresor fabricado en 1998. Motor eléctrico Toshiba, 200 hp, 3540 rpm, 230/460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 250 psi a 300ºF. Compresor de tornillo rotativo Mycom, modelo: 160VLD, configuración Vi: actualmente configurada en 3,6 pero se puede ajustar manualmente de 2,6 a 5,8. Desplazamiento: 441 cfm. Se utilizó por última vez con R-717 (amoniaco) que produjo 164 toneladas a 174 BHP con una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de condensación de 95 °F. Panel de control de recuperación. Tiempo de funcionamiento del compresor: 59.081,8 h. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (H4).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF186.25
- Manufacturer: Reco
- Model: 160LUD-MX-3.6 / 160VLD
- Serial Number: W-943-12-1 / 1615603
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details