Paquete de compresor reforzador de tornillo de amoníaco Reco / Frick RWB-399 - 300 HP
Paquete de compresor reforzador de tornillo de amoníaco Reco / Frick RWB-399. Misma máquina que FRICK RWB-399. Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/S/N: GDS283L0020V. Motor Toshiba World Energy Series, 300 hp, 3540 rpm, 460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 150 psi a 300 °F, MDMT: -20 °F a 150 psi. Enfriador de aceite Reco y carcasa del filtro de aceite. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (Amoníaco). Configuración de Vi variable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 2.349 cfm. Cuadro de control de refrigeración M&M. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho x 11 pies 2 pulgadas de alto (ACN1548-87).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF173
- Manufacturer: Reco
- Model: GDS283L0020V / RWB-399
- Serial Number: GDS283L0020V
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details