Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB-100 - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB-100 - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB-100. Misma máquina que la FRICK RWB-100. Modelo: GDSH193S0081P / RWB-100. Número de serie: GDSH193S0081P. Motor General Electric, 250 hp, 3550 rpm, 460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 250 psi de -20 a 300 °F. Enfriador de aceite reco. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Configuración de Vi variable: 2,2-5,0. Desplazamiento: 592 cfm. Dimensiones totales: 11 pies 2 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (BK)

Product Details

  • Cantidad en stock: DPFI435.3
  • Manufacturer: Reco
  • Model: GDSH193S0081P / RWB-100
  • Serial Number: GDSH193S0081P

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB-100 - 250 HP