Paquete compresor de tornillo rotativo Reco / Howden WRV 204/1.1 - 250 HP
Paquete compresor de tornillo rotativo Reco / Howden WRV 204/1.1. Modelo: MK5D/WRV 204/11050/1112. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor General Electric, 250 hp, 3560 rpm, 460 V. Separador de aceite vertical DEWCO, MAWP: 300 psig a 250°F. Panel de control de recuperación. Configuración Vi: 5.0. Desplazamiento: 568 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 12.299 horas. Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H4).
Product Details
- Cantidad en stock: 150.PMI450a.5
- Manufacturer: Reco
- Model: MK5D/WRV 204/11050/1112
- Serial Number: JH2840
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details