Reco / Howden WRV 163/1.8 Paquete de etapa alta sin compresor - 200 HP
Reco / Howden WRV 163/1.8 Paquete de etapa alta sin compresor - 200 HP. Úselo para ejecutar un modelo Reco / Howden: WRV163-L-MX-3.6. / Compresor WRV163/18036/376 con refrigerante: R-717 (amoniaco). Este paquete parcial incluye: motor Siemens Allis, 200 hp, 3565 rpm, 460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 250 psi. a 300°F. Panel de control de recuperación. Tiempo de funcionamiento del motor: 10.093,3 horas. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas. LX 4 pies 5 pulgadas WX 6 pies 7 pulgadas H.(H4).
Product Details
- Cantidad en stock: 100.QQ3
- Manufacturer: Reco
- Model: WRV163-L-MX-3.6 / WRV163/18036/376
- Serial Number: MS-2292
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details