Bobina del evaporador de amoníaco/freón Recold (temperatura media)

Bobina del evaporador de amoníaco/freón Recold (temperatura media)

Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (1) Motor Dayton, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60/50 Hz, monofásico. (2) Motores General Electric, 1/3 hp, 1725 rpm, 230 V, 3,3 amperios, 60 Hz, monofásicos. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tMHCS009.
  • Fabricante: Recold

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Aletas por pulgada: 5
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.5 hp Dayton Motor, and (2) 0.33 General Electric Motors

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 77.5
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 38

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bobina del evaporador de amoníaco/freón Recold (temperatura media)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente