Bobina evaporadora de amoníaco/freón Recold 3100FWA (temperatura media)

Bobina evaporadora de amoníaco/freón Recold 3100FWA (temperatura media)

Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: 3100FWA. S/N: 189888. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores Wagner, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tMHCS008.
  • Fabricante: Recold
  • Modelo: 3100FWA
  • Número de serie: 189888

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Aletas por pulgada: 5
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Fabricante de motores: Wagner
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 2/1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 77.5
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 39

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bobina evaporadora de amoníaco/freón Recold 3100FWA (temperatura media)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente