Torre de enfriamiento serie “V” de perfil bajo de Baltimore Aircoil Company - 171 toneladas
Torre de enfriamiento serie “V” de perfil bajo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VTL-171-LX. Caudal: 513 gpm con temperaturas de entrada y salida de agua respectivas de 95 °F y 85 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F, o 171 toneladas usando R-22 a 105 °F de condensación, 40 °F de succión y temperaturas de bulbo de red de 78 °F o 116 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Flujo de aire: 39.940 cfm. (1) ventilador de 15 hp. Peso de envío: 3680 libras. Dimensiones totales aproximadas: 15 pies 4 pulgadas de largo x 7 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 6-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB315.10
- Manufacturer: BAC
- Model: VTL-171-LX
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open