Torre de enfriamiento Marley - 291 toneladas
1994 Torre de enfriamiento Marley. Modelo: NC3021GS. Número de serie: 062361-001-94. Capacidad nominal: 291 toneladas nominales para temperaturas respectivas de entrada y salida del agua de 95 °F y 85 °F con un bulbo húmedo de 78 °F. El caudal tiene una clasificación de 874 gpm. El flujo de aire nominal tiene una clasificación de: 90,710 cfm. (1) Motor de 20 hp 460 V con gabinete TEFC, servicio continuo. Peso aproximado de envío: 6,145 libras. Dimensión total: 8 pies de largo x 15 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies de alto (ACN380)
Product Details
- Cantidad en stock: TAFM152.10
- Manufacturer: Marley
- Model: NC3021GS
- Serial Number: 062361-001-94
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open