Torre de enfriamiento Marley - 475 toneladas
Torre de enfriamiento Marley. Modelo: NC6101GM. Clasificado para 475 toneladas o 1424 gpm a clasificaciones nominales de temperaturas de entrada y salida respectivas de 95°F y 85°F con una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Peso de envío 10190 libras. Dimensiones totales aproximadas: 11 pies 10-3/4 pulgadas de largo x 19 pies 10 pulgadas de ancho x 12 pies 11-5/8 pulgadas de alto (IN-ND).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1011.40
- Manufacturer: Marley
- Model: NC6101GM
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open