Torre de enfriamiento Imeco - 197 toneladas
1994 Torre de Enfriamiento Imeco. Modelo: IMC 809-190-1-15. Capacidad nominal: 197 toneladas o 589 gpm a 95°F adentro y 85°F afuera con un bulbo húmedo de 78°F con una caída de presión de 2.4 PSI en la entrada de agua. Motor del ventilador: (1) 15 HP trifásico 60 Hz 230/460 V 38/19 A 1760 rpm. Puerto de entrada: 8 pulg. Puerto de salida: brida de 8 pulg. con válvula NPT hembra de 2 pulg. (1) Salida macho NPT de 3-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 11 pulgadas. h.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0508.10
- Manufacturer: Imeco
- Model: IMC 809-190-1-15
- Serial Number: 5579-1
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open