Berg Chilling Systems Tanque con bomba de agua helada: 1,400 galones
Tanque con bomba de líquido enfriado Berg Chilling Systems: 1,400 galones. Modelo: CT666-2(10xBx215xB). Número de serie: A012B-BD1-0897. Construcción de acero inoxidable. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies de largo x 6 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto. Requisitos del sistema: 460 V, 95 amperios, 60 Hz, trifásico. Controles: 120 V, 6 amperios, 60 Hz, monofásico. (6) Bombas centrífugas Scot, modelos: (1) 56/5.00, (2) 56/5.125, (2) 54/6.50, (1) 54/6.125. (4) Motores industriales Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores eléctricos Lincoln, 10 hp, 3455/3400 rpm, 230/460-208 V, 24,6/12,3-27,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (reposición), (2) 4 pulg. de diámetro. puertos (alimentación de líquido), (1) puerto de alimentación de líquido de 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (drenaje), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios Victaulic. Dimensiones totales: 14 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DOLP011E.
- Manufacturer: Berg Chilling Systems
- Model: CT666-2(10xBx215xB)
- Serial Number: A012B-BD1-0897
Glycol Chiller Details