Enfriadora de amoniaco-glicol Alfa Laval T20
2011 Intercambiador de calor de placas y marcos Alfa Laval para servicio de glicol de enfriamiento con amoníaco. Incluye tambor de compensación de amoníaco RVS +15F: 48 pulgadas de diámetro x 12 pies 9 pulgadas de largo (1200 galones). Alfa Laval modelo T20-BWFD, serie 30113-89439, año 2011. Clasificaciones de presión del intercambiador de calor: MAWP 150/300 PSI a 200 F, MDMT: -20 F a 150/300 PSI (glicol/amoníaco). Superficie: 1254 pies cuadrados. Pedido 7653992. Tambor de compensación RVS: serie 46082, año 2011, Nat'l. Bd. 23084, MAWP 300 PSI a 300 F, MDMT -50 F a 300 F. Huella de deslizamiento: 6 pies x 22 pies (WI)
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1094
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: T20-BWFD
- Serial Number: 30113-89439
Glycol Chiller Details