Mayer Refrigeration Engineers Inc. Paquete de enfriador enfriado por agua: 40 toneladas
Mayer Refrigeration Engineers Inc. Paquete de enfriador enfriado por agua: 40 toneladas. Modelo: 5W-APS, S/N: 808119. Refrigerante: R-12, carga: 50 lbs. Compresor Carrier: 40 hp, Modelo: 5H60, S/N: 980458. Motor del compresor: Magnetek, 40 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 96/48 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final después de la polea: 1427 rpm. Condensador enfriado por agua de carcasa y tubos: MAWP: 350 psi a 150 °F, MDMT: 150 °F a 350 psi. Dimensiones: 11 pulgadas de diámetro x 66 pulgadas de largo. El enfriador es del tipo de expansión seca de carcasa y tubo, con aislamiento de goma. El tanque de almacenamiento está aislado con caucho y revestido de vinilo. Dimensiones totales: 142 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto. Este es un paquete de enfriador de accionamiento abierto de diseño industrial. La unidad se puede utilizar con R-12 tal como está diseñada o convertida a R-22. El condensador se puede cambiar para permitir el enfriamiento a alta temperatura con R-22. La unidad es excelente para enfriar salmuera o glicol. La capacidad es de entre 30 y 50 toneladas (H12).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU75
- Manufacturer: Mayer Refrigeration Engineers Inc.
- Model: 5W-APS
- Serial Number: 808119
Glycol Chiller Details