Enfriador de salmuera CIMCO
Enfriador de salmuera CIMCO. S/N 228950A 1997, lado de la carcasa 250 psi a 150 °F, temperatura mínima de diseño -20 °F a 250 y -50 °F a 150 psi. Construcción de acero al carbono. Operación inundada de amoníaco. La temperatura de evaporación del amoníaco es -45 °F. El fluido del lado del tubo tiene una gravedad específica de 1,2 para una salmuera de cloruro de calcio. El enfriador aceptará 360 gpm de salmuera de -29 °F a -32 °F. La caída de presión en el tubo es de 5 psi. Clasificado para refrigeración neta de 45 toneladas.
Product Details
- Cantidad en stock: 208
- Manufacturer: Cimco
- Serial Number: 228950A
Chiller Details