Reenfriador de agua Morris
Reenfriador de agua Morris. Modelo: WRC-RA-2000HSS. MAWP: 150 psi. Espaciador TH: 0,500 pulg.; altura del cabezal: 0,375 pulg. (20) Tubos de acero inoxidable, 3 pulg. de diámetro. x 20 pies 5 pulgadas L. Dimensiones interiores del enfriador: 25 pulgadas de diámetro. x 13 pies 8-3/4 pulg. L. Dimensiones exteriores: 30-1/2 pulg. de diámetro. x 13 pies 8-3/4 pulg. L. Interruptor de flotador de amoníaco, tipo: LL. (2) mirillas en la entrada/salida. Entrada con sistema de vacío neumático: Línea 'S' de 3 pulg. Salida: 3 pulg. Línea 'S'. Base de acero. Dimensiones totales: 20 pies 5 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JJWV002.
- Manufacturer: Morris and Associates
Chiller Details