Enfriador enfriado por agua Thermulator de Conair: 40 toneladas
Enfriador enfriado por agua Thermulator de Conair, 40 toneladas. Modelo: CLCW-40. S/N: 38016. Dwg: 102E76-1. Refrigerante: R-22. MAWP a 65 °F: 100 psi. Presión de prueba: 300 psi. Requisitos del sistema: 460 V, 102,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Voltaje de control: 115 V. (2) Compressor Products Inc. Compresores alternativos de 4 cilindros, modelos: 4RK12500T-SK y 4RK2-2500TS-J. S/N: 10744 y 9863, 200-230/460 V. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (barril enfriador), (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (condensador). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (barril enfriador), (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (condensador). Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DRGP071B.
- Manufacturer: Conair
- Model: CLCW-40
- Serial Number: 38016
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled