Enfriador de líquido enfriado por agua Trane: 15 toneladas
1999 Enfriador de líquido Trane enfriado por agua: 15 toneladas. Modelo: CROF15002a0A1R2L1A0. Número de serie: N99A00895M COM02459. Refrigerante: R-12 o R-22. Presión de diseño alta/baja: 410/204 psig. Presión de prueba alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 440-460/480 V. Compresor alternativo Trane de 6 cilindros, modelo: CG0A0104FA11CC5C4B161CE, S/N: L80E14213. Condensador Trane, S/N: 164727, Nat'l Bd: 164727, MAWP @ 300 °F: 300 psi. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería (condensador). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería (condensador). Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 41-1/2 pulgadas de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA199.9
- Manufacturer: Trane
- Model: CROF15002a0A1R2L1A0
- Serial Number: N99A00895M COM02459
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled