Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 5 toneladas
Cuidado térmico/Accuchiller refrigerado por agua Mayer: 5 toneladas. Modelo: AQ0W0504. Número de serie: 541500100C6. Refrigerante: R-22. Fluido caloportador: Glicol. Temperatura mínima/máxima: 30/60 °F. Requisitos del sistema: 460 V, 14 FLA, 60 Hz, trifásico. Compresor Copeland Scroll, modelo: CRN5-0500-TFD-274, S/N: 99L11797B. Motobomba Thermal Care/Mayer, Modelo: 12B, Tamaño: 1.25x1, 1-1/2 hp, 60 Hz, Trifásica. La serie Accuchiller AQ está diseñada para un rendimiento silencioso y una construcción no ferrosa. Su controlador por microprocesador proporciona diagnóstico, fácil operación y control preciso de la temperatura. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, del proceso), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, condensador). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. bisel con hexágono (hembra, para procesar), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, condensador). Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA200.1a
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: AQ0W0504
- Serial Number: 541500100C6
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled