Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 490 toneladas
Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 490 toneladas. Modelo AT12-618B. Número de serie 95-8580W. Capacidad 1050 gpm a 87 °F de entrada, 77 °F de salida, 73 °F WB. Presión del agua de reposición 20 psi min, 50 psi max. Motor de ventilador, 30 CV, 460/3/60. La AT es una torre de enfriamiento de tiro inducido y diseño de contraflujo. Las características incluyen: eliminadores de deriva eficientes y diseño superior de rejilla y rejilla de entrada. Su diseño óptimo puede soportar climas helados. La unidad también está diseñada para un fácil desmontaje de los componentes de la unidad. Dimensiones: 16 pies 4-3/8 de largo x 10 pies 11 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JSPT001.5
- Manufacturer: Evapco
- Model: AT 12-618B
- Serial Number: 95-8580W
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open