Torre de enfriamiento Evapco - 120 toneladas
Torre de enfriamiento Evapco, 120 toneladas, modelo ICT4-612, S/N 940325. Entrada Evapco de 6 pulgadas y salida de 6 pulgadas. (2) ventiladores en la parte superior de 40 pulgadas de diámetro. Motor Baldor, n.º de catálogo M3708T, 5 hp, 208/230/460 voltios, 17,9/17,8/8,9 amperios, 1160 rpm, 60 Hz. Segundo motor de ventilador, ID# G62817W09W210R004F, 3,0 hp, trifásico, 60 Hz, 1160 rpm, 208/230/460 voltios. con agitador (8 pies 2 pulg.)
Product Details
- Cantidad en stock: 45.314
- Manufacturer: Evapco
- Model: ICT-4-612
- Serial Number: 940325
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open