Torre de enfriamiento Evapco serie ICT: 65 toneladas nominales
1995 Torre de enfriamiento Evapco serie ICT: 65 toneladas nominales. Modelo: TIC 4-86. S/N: 951117. Capacidad requerida de la bomba de pulverización: 200 gpm. Diámetro del ventilador: 40 pulg. Motor Wisner Electric Co., 5/1,25 hp, 1135/590 rpm, 230 V, 17/7 amperios, 60 Hz, trifásico. La ICT es una torre de enfriamiento de alta resistencia adecuada para aplicaciones industriales y comerciales gracias a su construcción duradera y facilidad de mantenimiento. Unidad preparada para funcionamiento remoto por sumidero. Unidad amueblada con (1) escalera de acceso. Entrada: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (ACN200).
Product Details
- Cantidad en stock: NEAF002.
- Manufacturer: Evapco
- Model: ICT 4-86
- Serial Number: 951117
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open