Torre de enfriamiento Marley: 225 toneladas
Torre de enfriamiento Marley - 225 toneladas. Modelo: WE254TTFP8833AAW. Número de serie: NC211. Motor: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 38,9-230/19,9-460 amperios, trifásico, estructura 254T. Tipo de reductor de engranajes: 20T 26053 327890M, relación 3,78. Ventilador: 84 pulgadas de diámetro con 6 aspas. (2) Puertas: 30 pulgadas de largo x 36 pulgadas de alto. Válvula de reposición (entrada de agua): 1 pulgada de diámetro, tubo de nivel superior: 4 pulgadas de diámetro. Sistema de descarga: 6 pulgadas de diámetro; presión: 150 psi. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 7,5 pies de ancho x 9 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 120.EQN2.33
- Manufacturer: Marley
- Model: WE254TTFP8833AAW
- Serial Number: NC211
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open