Compresor alternativo Frick de 4 cilindros - 60 HP
Compresor alternativo Frick de 4 cilindros. Modelo: MRI90-4AHV. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Presión de diseño: 170 psig (baja), 300 psig (alta). Motor eléctrico Marathon, 60 CV, 1775 rpm, 230/460 V. Controles Penn. Diámetro de la polea impulsora: 10 ½ pulg. de diámetro. Diámetro de la polea conducida: 19-½ pulg. Relación de polea: 0,538:1. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salida: (1) 2-½ pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BDBS04
- Manufacturer: Frick
- Model: MRI90-4AHV
- Serial Number: 86119-EC
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details