Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros
Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros usado. Modelo: VMC-320. S/N: 5704. Número de pedido: F-44531. Tamaño: M17K326. Presión de prueba hidrostática alta/baja: 600/375 psi. Motor Westinghouse, 75 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales (compresor): 42 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Dimensiones totales (motor): 32 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ANTZ002.
- Manufacturer: Vilter
- Model: 320
- Serial Number: 5704
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details