Bobina evaporadora de amoníaco Frick SCS 584TH RH1 - 22,5 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín del evaporador de amoníaco Frick SCS 584TH LH1 - 22,5 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media) Este evaporador puede utilizar serpentines húmedos o esmerilados. Una capacidad húmeda de 18000 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 22,5 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 16350 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 20 (TR) @15TD. Flujo de aire de 20465 CFM. Un volumen de bobina de 6,56. Bobinas recirculadas. 5 Ventiladores con un nivel sonoro de 69,8 dBA. 4 aletas por pulgada. El serpentín del evaporador es el componente de su sistema de refrigeración industrial que absorbe el calor del aire y enfría el ambiente. Cuanto mayor sea el tonelaje o la capacidad de BTU, mayor será el área que se puede enfriar o más fría se puede hacer el área. El serpentín de evaporación funciona en coordinación con su sistema de refrigeración, incluidos compresores de tornillo o alternativos, condensadores evaporativos y recipientes a presión. Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo de ventas de Genemco al (979) 268-7447 o sales@genemco.com
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS44
- Manufacturer: Frick
- Model: SCS 584TH RH1
- Serial Number: 513950400
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 18000
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 22.5
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 16350
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 20
- Air Flow (CFM): 20465
- Coil Volume (ft3): 6.56
- Coil Type: Recirculated
- Sound Level (dbA @ 10): 69.8
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 5
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 5
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 0.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 186
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 42
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007
- Spec Sheet Available: No