Guntner AGHN050.2F 507654 Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)
Guntner AGHN 050.2F/16-A0L/28P.M Serpentín evaporador de amoníaco - 4TR, 1 ventilador (temperatura baja/media) Este evaporador se puede utilizar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad húmeda de 2911 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 3,64(TR) a 15TD. Una capacidad helada de 2825 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 4(TR) @15TD. Un flujo de aire de 3974 CFM, con una velocidad frontal de 3974 Fpm. Serpentines descongelados con aire recirculado alimentados desde arriba.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS55
- Manufacturer: Guntner
- Model: AGHN050.2F 507654
- Serial Number: 300/632678.0001
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 2911
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 3.6388
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 2825
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 4
- Air Flow (CFM): 3974
- Face Velocity (FPM): 497
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Air
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 1
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1390
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 1.25
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 37
- Weight (LBS): 231
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2012
- Spec Sheet Available: Yes