Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 50 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día
Máquina de hielo tubular Frick de 50 toneladas por día. Modelo: F36NF70. Cámara Frick Shell - Certificada por Frick Company. Junta Nacional: 84616. Máx. Presión de trabajo permitida: 250 PSIG @ -20 a 200 F. Año de construcción: 1989. La máquina de hielo Frick es muy similar a la máquina de hielo Vogt P34 en estilo y capacidad. Hielo 7/8 OD
Product Details
- Cantidad en stock: IPC01
- Manufacturer: Frick
- Model: TIM F36N
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Grove FM232-2 Gear Drive with a 2 HP, 208-230/460 Volt Marathon electric motor. Bell & Gossett 2X2-1/2X80T Pump with a 3 HP, 208-230/460 Volt Marathon Motor.
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 204
- Weight (LBS): 10,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1989
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: The unit is missing a data plate.