Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 50 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día
Máquina de hielo diario de 50 toneladas con tubo de amoníaco Frick - N.º de modelo de unidad: F36DLF7C, TIM940325, pedido de venta de Frick: 264773, refrigerante: R717. Presión máxima de diseño: 250 PSIG. Cámara Frick Shell certificada por Frick - Junta Nacional: 114539. Presión de trabajo máxima permitida: 250 PSI a 200 F. Temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 250 PSI. Año de construcción: 1994. La máquina de hielo Frick es muy similar a la máquina de hielo Vogt P34 en estilo y capacidad. Hielo 7/8 OD
Product Details
- Cantidad en stock: IPC02
- Manufacturer: Frick
- Model: TIM F36N
- Serial Number: TIM940325
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 204
- Weight (LBS): 12,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes