Purgador automático AP08 de Hansen Technologies
Purgador automático AP08 de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de puntos de purga: 8. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Fuente de alimentación: 115V/50/60Hz. 3,0 amperios. Cámara del evaporador. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. Panel de control Hoffman. El Auto-Purger cuenta con arranque automático con controles electrónicos, burbujeador de agua automático, válvula de alivio y válvula de servicio de aislamiento. Esta unidad elimina rápida y eficientemente el aire de un sistema de refrigeración, lo que reduce los costos de energía de operar un sistema de refrigeración de amoníaco. Incluye. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN185).
Product Details
- Cantidad en stock: GSDMH01
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP08
- Serial Number: AA5873
- Purge Points: 8
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 3
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 17
- ACN: 185