Horno de túnel de vapor de acero inoxidable - 24 pulg. de ancho
1998 Horno Túnel de Vapor de Acero Inoxidable. Las marcas en la placa de identificación parecen ser asiáticas. Ancho de la correa: 24 pulg. Espacio entre la correa: 0,5 pulg. Espacio libre para la altura del producto: 2,75 pulg. Longitud interior: 26 pies. Inyección de vapor mediante tubería debajo de la cinta. Paneles laterales aislados con puertas de acceso de 33,5 x 15,5 pulgadas. Paneles de acceso superior de 27,5 x 31 pulgadas. Conexiones de descarga de ventilación redondas en cada extremo. Motor US Motors Unimount 125 modelo E186 de 1 HP, 1,745 RPM, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios Varidrive de US Motors en el módulo Syncrogear de US Motors. Transmisión por engranajes: 7,5 a 75 RPM finales. Cuenta con un dispositivo tensor de correa. El indicador de temperatura marca hasta 200 grados Celsius. La unidad se separa en dos piezas para su transporte. Longitud total: 30 pies. Dimensiones generales (dos secciones): (A): 176 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto (B): 176 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PMHT04
- Manufacturer: Not Specified
Tunnel Details
- Cooling or Heating? Heating Tunnel
- Length Enclosed Tunnel (feet): 26
- Product Height Clearance (Inches): 2.75
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 360
- # of Pieces for Shipping: 2
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1998