Evaporador Imeco de 3 ventiladores - 9,2 toneladas
1993 Evaporador Imeco de 3 ventiladores Modelo: GPX3 40L-8-1110. Capacidad nominal de 9,2 toneladas utilizando amoníaco de alimentación inferior con una TD de 10 °F en una habitación de -20 °F con un serpentín de -30 °F. (3) ventiladores de 2 pies de diámetro. Serpentín: cuenta con descongelamiento por gas caliente y 8 filas de tubos de 1 pulgada de diámetro con 3 aletas por pulgada. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. NPT, (1) drenaje de 2 pulg., (1) 1 pulg. NPT, (1) ½ pulg. NPT. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1161G
- Manufacturer: Imeco
- Model: GPX3 40L8-1110
- Serial Number: 3279-1 RH
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 3