Evaporador colgante Rigidbilt Inc. - 8,5 toneladas
Evaporador colgante Rigidbilt Inc. Modelo: C110-103RA. Capacidad nominal estimada: 8,5 toneladas o 11 000 BTUH usando amoníaco de expansión directa (R-717) para una habitación de 40 °F con una temperatura de succión de 30 °F. Bobina: 10 filas de un tubo de ¾ de pulgada de diámetro con 3 aletas por pulgada. (2) ventiladores con diseño de jaula de ardilla, de 2 pies 1 pulgada de diámetro, cada uno con 48 aspas. Diámetros de polea: (1) impulsor de 7-1/2 pulg. (1) 1 pie 1-3/4 pulg. impulsado. Motor eléctrico estadounidense: 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 14,4/7,2 A, 60 Hz, trifásico. Caja de alimentación de encendido/apagado Cutler-Hammer: 20 hp máx., 600 V, 30 A, trifásica. Dimensiones de la entrada de aire frontal: 3 pies de largo x 1 pie de ancho. Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulgadas NPT, (1) 2 pulgadas NPT, (1) ¾ pulgadas NPT. Dimensiones de la ventilación de aire frontal: 3 pies de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 5-1/4 pulg. H. (ACN145).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1161C
- Manufacturer: Rigidbilt Inc.
- Model: C110-103RA
- Serial Number: 37300
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 11,000.00
- Fins Per Inch: 3