Evaporadores de aluminio de unidad de aire Vilter, 6,5 toneladas
(2) Evaporadores de expansión directa Vilter: 6,5 toneladas. Modelo: VIC5836MA3. S/N: 486100696-1 y 486100696-6. N.º de pedido: 100696. (3) Motores de ventilador, 1/3 hp, 1075 rpm, 460 V, 2,90 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (drenaje), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 106 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: 25.SWC363.2
- Manufacturer: Vilter
- Model: VIC5836MA3
- Serial Number: 486100696-1 and 486100696-6
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 0.00
- # Fans: 3