Evaporador de descongelación por aire Imeco - 16,6 toneladas
Evaporador de descongelación por aire Imeco: 16,6 toneladas. Modelo: FCLS4084-2-2. Número de serie: 7612-2-RH-1. Refrigerante: NH3. Flujo de aire: 23.500 cfm a 0,375 ESP. (2) Motores de ventilador Toshiba, 2 hp, 1145 rpm, 230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásicos. Construcción de acero galvanizado. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (bandeja de drenaje). Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC071.7
- Manufacturer: Imeco
- Model: FCLS4084-2-2
- Serial Number: 7612-2RH
Evaporator Coil Details