Serpentín evaporador de acero inoxidable Goedhart Cooling Equipment - 10 toneladas
(1) Serpentín del evaporador de acero inoxidable del equipo de enfriamiento Goedhart 2001. Capacidad aproximada: 10 TR cada una. Número de fabricación: 01-6791-010. Tipo: Advantec 1400-1800S. Ref. cliente: 371535. Medio: NH3. Volumen del tubo: 220 dm³. Masa (vacío): 660 kg. Mín. Temperatura de trabajo: -55 ºC. Temperatura máxima de trabajo: 55 ºC. Presión de prueba: 30 Bar. Presión máxima de trabajo: 24 Bar. Cada bobina tiene (156) tubos de ¾ de pulgada a 4 aletas por pulgada. Estos serpentines se configuraron originalmente para usarse con refrigerante de glicol en un enfriador de impacto Frigoscandia. Cada uno ha sido revisado con éxito para detectar fugas. Cantidad disponible: 1. Dimensiones totales: 175 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB057B
- Manufacturer: Goedhart Cooling Equipment
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4