Serpentín Frígido / Evaporador Imeco - 20.5 TR
1996 Bobina Frígida/Evaporador Imeco - 20,5 toneladas. Modelo: USB 35L-466H. Número de serie: 9905-1. Refrigerante: R-717, alimentación inferior, inundado. Clasificado para amoníaco a 20,5 toneladas a 15 °F ΔT para una habitación de 40 °F, un serpentín de 25 °F y un líquido de 25 °F. 19,775 CFM de aire a 0” ESP. Bobina de 6 filas a 6 aletas/pulg. Descongelamiento por gas caliente – solo serpentín. Presión máxima: 250 psi. Diámetro del ventilador: 23 pulgadas (4) motores de ventilador eléctricos Reliance, 1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 2,4-2,4/1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto (ACN71).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMB025.6
- Manufacturer: Frigid Coil
- Model: USB 35L-466H
- Serial Number: 9905-1 RH3
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 20.5
- Fins Per Inch: 6