Evaporador Krack-4 toneladas
(2) Evaporadores Krack de 1995: 4 toneladas (cada uno). Modelo: MK44-484A-230. S/N: 451424-01A y 451424-01B. Refrigerante: R-12, R-22, R-502. Capacidad: 48.400 Btuh a 10 °F TD. Presión de diseño: 300 psig. Flujo de aire: 11.840 cfm. (4) aletas por pulgada. Unidad para uso en cámaras frigoríficas o almacenes frigoríficos. Los refrigeradores de la serie Krack MK están diseñados para habitaciones que necesitan un flujo de aire a menor velocidad para evitar arrojar agua o que requieren menos volumen de aire. Para habitaciones de temperatura media. Descongelación por aire. (4) 19 pulgadas de diámetro. aficionados. Entradas: (1) 1-5/8 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 5/8 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 26-1/2 pulgadas de alto (ACN25).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1013.11a
- Manufacturer: Krack
- Model: MK44-484A-230
- Serial Number: 451424-01A and 451424-01B
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 4,840.00
- Fins Per Inch: 4