Marley AquaTower-75 toneladas
1997 Marley Aqua Tower-75 toneladas. Modelo: 3851. S/N: 121173·B24526M·3851·97. Los materiales de construcción de acero inoxidable incluyen: pernos y tornillos de fijación, soportes internos, base del motor, placa de distribución de agua, rejilla de filtro y tapa de salida del lavabo. Diámetro del ventilador: 4 pies. Diámetro de la polea del ventilador: 1 pie. Tamaño de la correa: 2A120. Motor eléctrico. 2 hp, 1410 rpm, 6,8/3,4 amperios, 50 Hz, diámetro de polea de 3-1/2 pulgadas, relación: 0,29, rpm finales: 411,25. Panel de control Johnson Controls, Modelo: 1C, tipo: 472AE, rango: 25/90F. Otros componentes y materiales de construcción incluyen: la estructura inferior y la cubierta del ventilador son de acero galvanizado, el soporte del cojinete del ventilador y las poleas son de acero, el centro del ventilador al que se conectan todas las aspas es de aluminio fundido, el lavabo y las paredes exteriores son de fibra de vidrio. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de válvula de compensación, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 9 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: FSMK001.5
- Manufacturer: Marley
- Model: 3851
- Serial Number: 121173•B24526M•3851•97
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open