Sistema de tratamiento de agua VRTX
Sistema de tratamiento de agua VRTX™. Modelo: VRTX 125. Capacidad: 125 gph. Se utiliza en combinación con un sistema de filtración de agua para el tratamiento de agua no químico de torres de enfriamiento abiertas o condensadores evaporativos. Las ventajas de utilizar el sistema VRTX™ incluyen el control de bacterias, corrosión y acumulación de sarro en esos sistemas de agua. Bomba centrífuga G&L: tamaño: 1,5 x 2,5 x 8. Motor industrial Baldor, 15 hp, 208-230/460V, 3450 rpm, 60Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN316).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA024
- Manufacturer: VRTX
- Model: VRTX 125
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open