Torre de enfriamiento Marley Aquatower - 80 toneladas
Torre de enfriamiento Marley. Modelo: Aquatower. Capacidad: 80 toneladas. Número de serie: 208230-861-B24538-01. Talla de cinturón: B-140. Diámetro del ventilador: 4 pies 5 pulgadas. Motor eléctrico Marathon. Diámetro de la polea del motor: 6 pulg. Diámetro de la polea del ventilador: 20-1/2 pulg. Relación de polea: 0,29. Todos los componentes principales de Aquatower están abiertos a la vista y los desechos se pueden eliminar fácilmente del lavabo superior o de las boquillas mientras la torre está en funcionamiento. Las correas trapezoidales se reemplazan y alinean fácilmente desde el exterior de la torre. Las Aquatowers funcionan según lo especificado en el calor del verano, responden bien a las técnicas de gestión de energía en primavera y otoño y, con controles de ventilador adecuados, pueden funcionar prácticamente sin hielo durante los meses de invierno. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. válvula de compensación, (1) 9 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de agua. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento. Dimensiones totales: 8 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto (ACN171).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM976.
- Manufacturer: Marley
- Model: Aquatower
- Serial Number: 208230-861-B24538-01
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open