Torre de enfriamiento Marley - 80 toneladas
Torre de enfriamiento Marley. Modelo: Aquatower. Capacidad nominal: 80 toneladas. Talla de cinturón: B-140. Diámetro del ventilador: 4 pies 5 pulgadas. Motores eléctricos Marathon de 5 y 3 hp. Todos los componentes principales de Aquatower están abiertos a la vista y los desechos se pueden eliminar fácilmente del lavabo superior o de las boquillas mientras la torre está en funcionamiento. Las correas trapezoidales se reemplazan y alinean fácilmente desde el exterior de la torre. Las Aquatowers funcionan según lo especificado en el calor del verano, responden bien a las técnicas de gestión de energía en primavera y otoño y, con controles de ventilador adecuados, pueden funcionar prácticamente sin hielo durante los meses de invierno. Dimensiones totales: 8 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM975.
- Manufacturer: Marley
- Model: Aquatower
- Serial Number: S/N: 208230-3861-B24538-01
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open