Compresor alternativo Mycom N62WA de 2 etapas - 40 HP
Compresor alternativo de 2 etapas Mycom N62WA. Modelo: N62WA. Motor industrial Baldor, 40 hp, 1765 rpm, 230/460 V. (6) cilindros en etapa baja y (2) cilindros en etapa alta. Desplazamiento: 165 cfm de etapa baja y 55 cfm de etapa alta a rpm máximas de 1450. Reconstruido en el verano de 2004. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas x 3 pies 3 pulgadas x 6 pies 3 pulgadas de alto (H11) (ACN223a-BC/Motor).
Product Details
- Cantidad en stock: CNPR003
- Manufacturer: Mycom
- Model: N62WA
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details