Compresor alternativo Vilter serie 450 de 6 cilindros - 125 HP
Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC serie 450 usado. Modelo A12K-456B. Serie: 45633 A. Pedido: E-19336. Refrigerante: MUNICIÓN. Retirado del servicio de refrigeración con amoníaco en condiciones de funcionamiento en diciembre de 2018. Motor de aire acondicionado Lincoln: 125 HP, 1770 RPM, 230/460 V, 288/144 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 405T. Dimensiones totales: 50 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de largo x 50 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CPEM01
- Manufacturer: Vilter
- Model: 456
- Serial Number: 45633 A
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details