Evaporador de recirculación de amoníaco registrado
Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: A3100FG. S/N: 130705. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (2) Motores Dayton, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60/50 Hz, monofásicos. (1) Motor General Electric, 1/3 hp, 1725 rpm, 230 V, 3,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tMHCS011.
- Manufacturer: Recold
- Model: A3100FG
- Serial Number: 130705
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Fins Per Inch: 5