Evaporador Tyler
Evaporador Tyler. Modelo TL 260A. S/N 62723. Refrigerante: R-12, R-502, R-22. Prensa máxima de trabajo: 280 psig. Prensa de prueba de fábrica: 300 psig. (4) motores: 1/30 hp, monofásico, amperios totales 6,8. Entrada: retorno de 3/8 pulg.; salida: ventiladores de 1 pulg. (4). Dimensiones totales: 9 pies 10 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 22.END1644
- Manufacturer: Tyler
- Model: TL 260A
- Serial Number: 62723
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 0.00
- # Fans: 4