Compresor alternativo Sabroe-125 HP
1999 Compresor alternativo Sabroe - 125 HP. Modelo: SMC106 E. N.º de tienda: 111541. Cilindros: 6. Refrigerante: R-717. Velocidad máxima: 1500 rpm. Volumen barrido: 300 cfm. Presión máxima del cárter: 319 psig. MAWP: 609 psig. Motor Baldor Super-E, 125 hp, 1785 rpm, 460 V, 140 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI430.4
- Manufacturer: Sabroe
- Model: SMC106 E
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details