Compresor Vilter de amoníaco 4 cilindros Modelo unidad 444
Compresor de amoníaco Vilter 1995 usado, 4 cilindros. Unidad modelo 444. S/N: 7022 AH R. N.º de pedido: B951931, configurado para aplicaciones de etapa alta de amoníaco. Rinde aproximadamente 30 toneladas con una succión de +5 grados y un disco de 95 °F. Puede alcanzar aproximadamente -5 °F como unidad de una sola etapa, probablemente entre 7 y 9 toneladas. También puede ser un refuerzo para bajas temperaturas y luego pasar a una competición de etapa alta. Motor: Louis Allis Co. Tipo: COGQX. S/N: 2269321001. Chasis: 404U, 60 hp, 1775 rpm, 440 voltios, 76 amperios, 60 Hz.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR09.
- Manufacturer: Vilter
- Model: 444
- Serial Number: 7022 AH R
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer