Compresor Vilter de amoníaco de 8 cilindros modelo unidad 448
Compresor de amoníaco Vilter 1989 usado, 8 cilindros. Unidad modelo 448. S/N 21772. N.º de pedido: D-89725-1, Tamaño: AIIK448, Ref: AMMO, 115 voltios. Configurado para etapa alta de amoníaco. Aproximadamente 65 toneladas a +5 °F de succión. como anteriormente. Igual que arriba, -5 °F de succión, probablemente alrededor de 20 a 22 toneladas. Puede ser un refuerzo de aproximadamente 1 hp por tonelada, probablemente rinda 30 toneladas a -40 a +20 °F. Prensa de diseño del lado bajo: 250. Motor: Motor Lincoln A/C de 100 hp, Estructura: 404T, voltaje 230/460, trifásico, 60 Hz, 238/119 amperios. S/N 3854843, 269 amperios máx., Ins F.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR204.
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: 21772
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer